€ 82,88/ meterexcl. btw
€ 100,28incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Manichem SD UPE |
Inwendige diameter | 63 mm |
Wanddikte | 8 mm |
Buitendiameter | 79 mm |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Minimum barstdruk | 64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 300 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | UPE |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Ja |