Eriks

Slang Manichem SD-UPE, rol=40m, inwendige diameter 32x6

  • ERIKS:14548044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,93/ meterexcl. btw

€ 50,74incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Manichem SD UPE
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
44 mm
Maximale werkdruk
16 bar
Minimum barstdruk
64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
175 mm
Rollengte
40 m
Materiaal binnenwand
UPE
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 212 °F
Static wire
Ja
Alternatieven

€ 45,44/ meterexcl. btw

€ 54,98incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

309,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026