Eriks

Slang LDZ rol=20m DN 8 (9,5x15mm)

  • ERIKS:13354547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,61/ meterexcl. btw

€ 9,21incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

89,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
LDT
Wanddikte
2.75 mm
Buitendiameter
15 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Rollengte
20 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee