Eriks

Slang LDZ rol=20m DN 4 (5,5x10,5mm)

  • ERIKS:13354546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,07/ meterexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
LDZ
Wanddikte
2.5 mm
Buitendiameter
10.5 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Rollengte
20 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee