€ 4,91/ meterexcl. btw
€ 5,94incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | LDZ |
Wanddikte | 2.5 mm |
Buitendiameter | 9.5 mm |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Rollengte | 20 m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 95 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 203 °F |
Static wire | Nee |