€ 6,08/ meterexcl. btw
€ 7,36incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | LDZ |
Wanddikte | 5.75 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 50 bar |
Min. buigradius | 80 mm |
Rollengte | 20 m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 95 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 203 °F |
Static wire | Nee |