Eriks

Slang LDZ rol=20m DN 13 (14x21,5mm)

  • ERIKS:13338344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,63/ meterexcl. btw

€ 17,70incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
LDZ
Wanddikte
3.75 mm
Buitendiameter
21.5 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Rollengte
20 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee