Eriks

Slang LDZ rol=20m DN 10 (11x17,5mm)

  • ERIKS:13525604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,15/ meterexcl. btw

€ 8,65incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

76,3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
LDZ
Wanddikte
3.25 mm
Buitendiameter
17.5 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Rollengte
20 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee