€ 15,47/ meterexcl. btw
€ 18,72incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Gamma Heavy Duty Black |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 2.6 mm |
Buitendiameter | 80.2 mm |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Minimum barstdruk | 50 bar |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |