Eriks

Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=40m, inwendige diameter 70

  • ERIKS:12935019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,91/ meterexcl. btw

€ 16,83incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Heavy Duty Black
Inwendige diameter
70 mm
Wanddikte
2.6 mm
Buitendiameter
75.2 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.62 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee