Eriks

Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=40m, inwendige diameter 65

  • ERIKS:12935018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,46/ meterexcl. btw

€ 16,29incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Heavy Duty Black
Inwendige diameter
64 mm
Wanddikte
2.3 mm
Buitendiameter
68.6 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.57 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee