Eriks

Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=40m, inwendige diameter 52

  • ERIKS:12935017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,09/ meterexcl. btw

€ 14,63incl. btw

25,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Heavy Duty Black
Inwendige diameter
52 mm
Wanddikte
2.3 mm
Buitendiameter
56.6 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.44 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee