€ 9,04/ meterexcl. btw
€ 10,94incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Gamma Heavy Duty Black |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 2.1 mm |
Buitendiameter | 36.2 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Minimum barstdruk | 60 bar |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.28 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |