Eriks

Slang Gamma Heavy Duty Zwart, rol=40m, inwendige diameter 152

  • ERIKS:12935022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,65/ meterexcl. btw

€ 47,98incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Heavy Duty Black
Inwendige diameter
152 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
158 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
1.75 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee