€ 23,79/ meterexcl. btw
€ 28,79incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Gamma Heavy Duty Black |
Inwendige diameter | 102 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 108 mm |
Maximale werkdruk | 13 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 1.12 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |