Eriks

Slang Gamma Extra Rood, rol=40m, inwendige diameter 75

  • ERIKS:10015055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,91/ meterexcl. btw

€ 10,78incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Extra Red
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
1.7 mm
Buitendiameter
78.4 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.55 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee