Eriks

Slang Gamma Extra Rood, rol=40m, inwendige diameter 70

  • ERIKS:10015054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,00/ meterexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

39,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Extra Red
Inwendige diameter
70 mm
Wanddikte
1.6 mm
Buitendiameter
73.2 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.49 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee