Eriks

Slang Gamma Extra Rood, rol=40m, inwendige diameter 52

  • ERIKS:10015052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,76/ meterexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

227 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Extra Red
Inwendige diameter
52 mm
Wanddikte
1.6 mm
Buitendiameter
55.2 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.32 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee