Eriks

Slang Gamma Extra Rood, rol=40m, inwendige diameter 45

  • ERIKS:10015051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,11/ meterexcl. btw

€ 7,39incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Extra Red
Inwendige diameter
45 mm
Wanddikte
1.5 mm
Buitendiameter
48 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.26 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee