Eriks

Slang Gamma Extra Rood, rol=40m, inwendige diameter 32

  • ERIKS:11305344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,91/ meterexcl. btw

€ 5,94incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Extra Red
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
1.4 mm
Buitendiameter
34.4 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.19 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee