€ 5,85/ meterexcl. btw
€ 7,08incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Gamma Extra Red |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 1.4 mm |
Buitendiameter | 27.4 mm |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Minimum barstdruk | 50 bar |
Rollengte | 40 m |
Gewicht | 0.16 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR/SBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 212 °F |
Static wire | Nee |