Eriks

Slang Gamma Extra Rood, rol=40m, inwendige diameter 150

  • ERIKS:10015058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,74/ meterexcl. btw

€ 62,61incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Extra Red
Inwendige diameter
152 mm
Wanddikte
1.9 mm
Buitendiameter
155.8 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
1.16 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee