Eriks

Slang Gamma Extra Rood, rol=40m, inwendige diameter 110

  • ERIKS:10015057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,10/ meterexcl. btw

€ 20,69incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Extra Red
Inwendige diameter
110 mm
Wanddikte
1.8 mm
Buitendiameter
113.6 mm
Maximale werkdruk
12 bar
Minimum barstdruk
35 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.84 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee