Eriks

Slang Gamma Extra Rood, rol=40m, inwendige diameter 102

  • ERIKS:10015056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,54/ meterexcl. btw

€ 18,80incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Extra Red
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
1.8 mm
Buitendiameter
105.6 mm
Maximale werkdruk
13 bar
Minimum barstdruk
40 bar
Rollengte
40 m
Gewicht
0.73 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR/SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 100 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 212 °F
Static wire
Nee