Eriks

Slang Gamma Extra Rood, rol=30m, inwendige diameter 102 inclusief Storz koppelingen NA115

  • ERIKS:12360164
Image 1
Plat oprolbare brandslang 52.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C.
Binnenwand: zwarte SBR rubber met uitwendig Trevira weefsel voorzien van een rode PU slijtlaag. Rot- en schimmelvrij.
Aan beide zijde voorzien van draaibare aluminium Storz koppelingen NA81.
Montagewijze: bendelen.
Opslaan in lijst

€ 594,75/ stukexcl. btw

€ 719,65incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GAMMA RED
Inwendige diameter
102 mm
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
Polyester/PU
Storzkoppeling
Ja
Nokafstand
115 mm
Rollengte
30 m
Kleur
Rood
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee