Eriks

Slang Gamma Extra Rood, rol=20m, inwendige diameter 52 inclusief Storz koppelingen NA81

  • ERIKS:11217054
Image 1
Plat oprolbare brandslang 52.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C.
Binnenwand: zwarte SBR rubber met uitwendig Trevira weefsel voorzien van een rode PU slijtlaag. Rot- en schimmelvrij.
Aan beide zijde voorzien van draaibare aluminium Storz koppelingen NA81.
Montagewijze: bendelen.
Opslaan in lijst

€ 227,83/ stukexcl. btw

€ 275,67incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GAMMA RED
Inwendige diameter
52 mm
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
Polyester/PU
Storzkoppeling
Ja
Nokafstand
81 mm
Rollengte
20 m
Kleur
Rood
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee