Eriks

Slang GAMMA EXTRA blauw rol=30m 75

  • ERIKS:14057215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,31/ meterexcl. btw

€ 29,42incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Extra Blauw
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
81 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
30 m
Materiaal binnenwand
SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee