Eriks

Slang GAMMA EXTRA blauw rol=100m 70

  • ERIKS:14107253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,78/ meterexcl. btw

€ 10,62incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Gamma Extra Blauw
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
100 m
Gewicht
0.59 kg/m
Materiaal binnenwand
SBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 176 °F
Static wire
Nee