Eriks

Slang Gamma Extra 2x DSP45 L= 20m

  • ERIKS:11658153
Image 1
Plat oprolbare brandslang.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C.
Binnenwand: zwarte SBR rubber met uitwendig Trevira weefsel voorzien van een rode PU slijtlaag. Rot- en schimmelvrij.
Montagewijze: FIXXED slangklemmen of bendelen.
Opslaan in lijst

€ 216,13/ stukexcl. btw

€ 261,52incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GAMMA EXTRA
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
Polyester/PU
DSP-koppeling
Ja
Nom. DSP-maat
45
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Rollengte
20 m
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Min. barstdruk
50 bar