€ 1.013,76/ meterexcl. btw
€ 1.226,65incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GALAXY |
Inwendige diameter | 76 mm |
Wanddikte | 5.5 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Static wire | Ja |