Eriks

Slang Galaxy, rol=30m, inwendige diameter 102x6,7

  • ERIKS:11196863
Image 1
Toepassing: Slijtvaste en robuuste zuig- en persslang voor algemene industriële toepassingen. Geschikt voor zand, grind, modder, graan, cement, etc.

Temperatuurbereik: -25 °C tot +60 °C

Uitvoering: Inwendig polyurethaan, rood, glad, met een PVC spiraal. Uitwendig PVC, grijs, licht gegolfd en slijtvast. Extreem flexibel, bestand tegen vervorming.

Koppelingen: naar keuze

Montagewijze: FIXXED Power slangklemmen (voor afmetingen vanaf 50 mm adviseren we 2 klemmen per aansluiting te gebruiken)
Opslaan in lijst

€ 42,41/ meterexcl. btw

€ 51,32incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GALAXY
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
6.7 mm
Maximale werkdruk
3 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
85 %
Static wire
Ja