Eriks

Slang Floriflex, rol=50m, inwendige diameter 25x3.5mm

  • ERIKS:10014712
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLORIFLEX
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
32 mm
Maximale werkdruk
6 bar
Minimum barstdruk
18 bar
Min. buigradius
140 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 65 °C
Static wire
Nee