€ 7,20/ meterexcl. btw
€ 8,71incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLORIFLEX |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Maximale werkdruk | 4 bar |
Minimum barstdruk | 18 bar |
Min. buigradius | 200 mm |
Rollengte | 25 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |
Static wire | Nee |