3,13 €/ meterexcl. btw
3,79 €incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLORIFLEX |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Maximale werkdruk | 8 bar |
Minimum barstdruk | 24 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -20 tot 65 °C |
Static wire | Nee |