Eriks

Slang Floriflex, rol=50m, inwendige diameter 13x2.5mm

  • ERIKS:10014710
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
FLORIFLEX
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
2.5 mm
Buitendiameter
18 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Min. buigradius
55 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -20 tot 65 °C
Static wire
Nee