Eriks

Slang ERI-MET type 33CL HVAC, L=300/600mm, binnen- x buitendraad 1/2"

  • ERIKS:11106147
Image 1
Toepassing
  • Universele slang geschikt als flexibel verbindingstuk in centrale verwarming, airco systemen en drinkwaterleidingen.
  • De slang wordt na productie gereinigd, waardoor deze direct inzetbaar is.
  • Niet geschikt voor veelvuldige buigingen.
Temperatuurbereik
-196 °C tot +200 °C
Werkdruk
  • maximaal 6 bar bij +20 °C
  • maximaal 5 bar bij +95 °C
Materialen
  • slang: RVS AISI 316
  • nippel: RVS AISI 303
  • puntstuk: RVS AISI 303
  • wartelmoer: messing verknikkeld
Uitvoering
  • parallel- en nauwgegolfde RVS slang zonder omvlechting
  • de basislengte van 300 mm is tot 600 mm uitrekbaar
  • door de speciaal ontwikkelde vorm van de gegolfde slang is deze zeer flexibel
  • hydraulisch gevormd en uitgegloeid, hierdoor is geen spanning meer in het materiaal aanwezig
  • de slang blijft in elke gebogen stand staan
Koppelingen
  • de koppelingen worden d.m.v. een plasma las aan de slangen gelast
  • aan een zijde een vaste BSPT buitendraad nippel met zeskant
  • andere zijde een vlakdichtende wartelmoerkoppeling met BSPP binnendraad
  • de slangen zijn 100% getest met lucht onder water
Opslaan in lijst

€ 14,04/ stukexcl. btw

€ 16,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
33CL