Eriks

Slang Eloflex UL 94 V0 rol=50m 80

  • ERIKS:14509536
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ELOFLEX UL 94 V0
Inwendige diameter
80 mm
Buitendiameter
89 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
80 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.78 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -15 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van 5 tot 149 °F
Static wire
Nee