Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ELOFLEX UL 94 V0 |
Inwendige diameter | 32 mm |
Buitendiameter | 38.4 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 50 % |
Min. buigradius | 32 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.218 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -15 tot 65 °C |
Temperatuurbereik °F | van 5 tot 149 °F |
Static wire | Nee |