Eriks

Slang Eloflex UL 94 V0 rol=30m 160

  • ERIKS:14509542
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ELOFLEX UL 94 V0
Inwendige diameter
160 mm
Buitendiameter
172.6 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
160 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
1.825 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -15 tot 65 °C
Temperatuurbereik °F
van 5 tot 149 °F
Static wire
Nee