Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ELOFLEX |
Inwendige diameter | 19 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 50 % |
Min. buigradius | 19 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.12 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -15 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 5 tot 140 °F |