€ 12,96/ meterexcl. btw
€ 15,68incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ELOFLEX |
Inwendige diameter | 76 mm |
Buitendiameter | 84.8 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 40 % |
Min. buigradius | 75 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.69 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 140 °F |
Static wire | Nee |