Eriks

Slang Eloflex grijs rol=50m 70

  • ERIKS:14782044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,50/ meterexcl. btw

€ 10,29incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ELOFLEX
Inwendige diameter
70 mm
Buitendiameter
78 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
70 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.64 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee