Eriks

Slang Eloflex grijs rol=50m 51

  • ERIKS:14782032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,14/ meterexcl. btw

€ 9,85incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ELOFLEX
Inwendige diameter
51 mm
Buitendiameter
59.4 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
50 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.45 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee