€ 4,86/ meterexcl. btw
€ 5,88incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ELOFLEX |
Inwendige diameter | 45 mm |
Buitendiameter | 52.4 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 40 % |
Min. buigradius | 45 mm |
Rollengte | 50 m |
Gewicht | 0.41 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 140 °F |
Static wire | Nee |