Eriks

Slang Eloflex grijs rol=50m 32

  • ERIKS:14782028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,92/ meterexcl. btw

€ 3,53incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ELOFLEX
Inwendige diameter
32 mm
Buitendiameter
38.4 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
50 %
Min. buigradius
32 mm
Rollengte
50 m
Gewicht
0.218 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee