Eriks

Slang Eloflex grijs rol=30m 90

  • ERIKS:14782047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,19/ meterexcl. btw

€ 18,38incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ELOFLEX
Inwendige diameter
90 mm
Buitendiameter
99.4 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
90 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.83 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee