€ 31,03/ meterexcl. btw
€ 37,55incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ELOFLEX |
Inwendige diameter | 150 mm |
Buitendiameter | 162.6 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 40 % |
Min. buigradius | 150 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 1.7 kg/m |
Materiaal binnenwand | PVC |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Temperatuurbereik °F | van 14 tot 140 °F |
Static wire | Nee |