Eriks

Slang Eloflex grijs rol=30m 127

  • ERIKS:14782051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,84/ meterexcl. btw

€ 19,17incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ELOFLEX
Inwendige diameter
127 mm
Buitendiameter
138 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
125 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
1.25 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee