Eriks

Slang Eloflex grijs rol=30m 102

  • ERIKS:14782048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,31/ meterexcl. btw

€ 14,90incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ELOFLEX
Inwendige diameter
102 mm
Buitendiameter
111.4 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
100 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.98 kg/m
Materiaal binnenwand
PVC
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Temperatuurbereik °F
van 14 tot 140 °F
Static wire
Nee