€ 27,82/ meterexcl. btw
€ 33,66incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | FLEXAIR EF-2 SIL |
Inwendige diameter | 83 mm |
Maximale werkdruk | 2.1 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 40 % |
Min. buigradius | 42 mm |
Rollengte | 4 m |
Materiaal binnenwand | Glasvezel Siliconen coating |
Temperatuurbereik | van -70 tot 260 °C |